電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
エアーダスター用広範囲ノズルエスコ翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3取付ねじG1/8エア噴出量(L/min)300
吊りスプリングエスコ翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線全長(mm)1000質量(g)【吊下げ】200
フレキシブルノズルエスコ翌日出荷
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3ノズル長(mm)520パイプ径(Φmm)6取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)130
エアーガン用ノズルエスコ当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)エスコ翌日出荷
仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8アズワン品番64-7818-05エア流量(L/min)432
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)エスコ当日出荷
付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100アズワン品番64-7818-04エア流量(L/min)432
3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)エスコ当日出荷
材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60アズワン品番64-7818-03エア流量(L/min)432
9mm エアーダスター用増量ノズルエスコ当日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量クロームメッキ付
全長(mm)39穴径(Φmm)9取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-102材質真鍮吐出し空気量(L/min)600
400mmエアーガン用ノズルエスコ当日出荷
ストレートタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
380mmエアーガン用ノズルエスコ当日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-380材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
300mm 調整付ノズルエスコ翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm 調整付ノズルエスコ翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm エアーガン用ノズルエスコ当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
150mmエアーガン用ノズルエスコ翌日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-150材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
150mm 調整付ノズルエスコ翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
フレキシブルノズルエスコ当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6色ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
12mm エアーダスター用増量ノズルエスコ取扱停止中
大型増量タイプ通常の5倍の風量クロームメッキ付
穴径(Φmm)12取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-103材質真鍮吐出し空気量(L/min)840
1.6x100mm エアーガン用ノズルエスコ翌日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1.6取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100B材質真鍮吐出し空気量(L/min)94パイプ径(Φmm)3
1.0x100mm エアーガン用ノズルエスコ当日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100A材質真鍮吐出し空気量(L/min)32パイプ径(Φmm)2
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3