エアーガン・スプレーノズル :「エアブロー充電式」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント アズワン品番68-1860-98
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷