エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン 流量調整」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

仕様増量:3倍 材質(本体)POM製 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-2195-17 取付ねじサイズG1/4" エア流量(L/min)600
1丁
3,440 税込3,784
翌日出荷

仕様増量:3倍 材質(本体)アルミニウム 穴径(Φmm)3 使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 アズワン品番64-2195-18 ノズルねじ径G1/4” エア流量(L/min)600
1丁
4,280 税込4,708
翌日出荷

仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。 最高使用圧力1.2MPa 材質(ボディ)アルミ製
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-1A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)145
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

仕様120mm先曲ノズル仕様 最高使用圧力1.2MPa 材質(ボディ)アルミ製
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

エアー流量調整付。
用途吊下げ用 取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-9 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,610 税込2,871
8日以内出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3E 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-12 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-6 全長(mm)28 エア量(L/min)145
1個
725 税込798
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” ノズル長(mm)500 穴径(Φmm)2 エア噴出量(L/min)135 エスコ品番EA123AF-500 材質真鍮 パイプ径(Φmm)6
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8” 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AF-5 種別普及型 全長(mm)22 エア量(L/min)160
1個
370 税込407
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷


空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 仕様エアー流量調整付 エスコ品番EA123AD-3 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-16 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)280
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷