4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

1個
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50 穴径(Φmm)2×18穴 吐出量(L/min)24 エスコ品番EA123AG-2 材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷