4.0穴x300-600mm エアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ翌日出荷
ノズル長(mm)300~600(伸縮式)穴径(Φmm)4エスコ品番EA123KA-60材質アルミ、プラスチックサイズ565×25×55質量(g)160常用圧力(MPa)0.6吸入口サイズR(PT)1/4”適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上エア量(L/min)400
2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3