9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 空気消費量(L/min)280 ピンク・イエロー・ブルー・シル 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)272 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1以下 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

ヤマトエンジニアリングライトニングエアダスター
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズル ノズル長(mm)23 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)145 ピンク 取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合 使用流体圧縮空気 使用電池ボタン電池(CR2025)×2個 LED使用数(個)9
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷

ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。 付属品プラグ トラスコ品番201-9420 材質POM 全長(mm)260 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径1/4 規格20型 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1パックほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング片テーパーニップル
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2 取付(空気取付口)G1/4 タイプノズル一体型 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途一般ダスト作業用。 トラスコ品番201-9421 材質POM 全長(mm)80 径(Φmm)排気口:16 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)80 ノズル口径(Φmm)16 ノズルタイプ増量
1個
999 税込1,099
翌日出荷

ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルソケット
仕様片テーパーニップルソケット 材質真鍮(ニッケルメッキ) 六角(mm)17
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングダスターノズル
用途ダスター用ノズル ねじサイズG1/8 材質真鍮
1巻
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)