スライド式増量変換ノズル 増量ノズルヤマトエンジニアリング当日出荷
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
エアダスターガン(増量ノズル付)ヤマトエンジニアリング当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260色青使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
アルミ製ブローガンヤマトエンジニアリング当日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260色シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング3日以内出荷から6日以内出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング当日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3