エアーガン・スプレーノズル :「エアガン」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質(本体)ナイロン
最高使用圧力(MPa)0.8
本体質量(g)55
ノズル長(mm)127
ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)
ノズルねじ径(inch)G1/8
適合流体空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.5×142×43.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。上下2ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
材質本体/アルミ、ノズル/ナイロン
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(g)260
ノズル(取付径)G1/8
ノズル口径(Φmm)43.5(チューブ2.8)
プラグ(取付径)M11xP1.0
吐出口(ノズル)1個
適合流体空気
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×43.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。