エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ノズル伸縮タイプで210~300mmまで長さが変わります。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)469×140×25(最長)、373×140×25(最短) 本体質量(g)約200 伸縮範囲(mm)約210~300 適合流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。
最高使用圧力(MPa)0.7 本体寸法(mm)約106×29×29 本体質量(g)約73
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。7種の先端ノズルで多用途に使い分けが出来ます。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 セット内容ダスタ本体、エアカーテンノズル、ボール用インフレータノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mmエアノズル、収納ケース 材質(本体)POM、(トリガー)ナイロン、(ノズル接続口)アルミ、(プラグ接続口)真鍮、(プラグ)スチール 寸法(mm)約150×150×30 最高使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)約140
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷