エアーガン・スプレーノズル :「エアー噴射」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
材質アルミ
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
水切り用ノズル:エアワイパーです。
中空ノズルの中心部に水切り材を通します。
中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。
水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。
ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。
全長(mm)36
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)10
空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時)
外径(mm)37
ノズル取付口Rc1/8
圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。
トラスコ品番161-0277
材質アルミ
幅(mm)153
全長(mm)153
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル長(mm)気流幅 153
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)443~896
ノズル取付口NPT-1/4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。