エアーガン・スプレーノズル :「制御盤 冷却」の検索結果
関連キーワード
フロンなどの冷媒を使用しません。
駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。
コンパクトで取付簡単です。
盤内で熱交換された空気は自動排気します。
設置周囲温度MAX80℃です。
埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。
制御盤の冷却。
産業用カメラの冷却。
センサーBOXの冷却。
セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具
材質/仕上本体:アルミ、樹脂
使用空気圧力(MPa)0.27~0.69
最大使用圧力(MPa)1
適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
接続径NPT-3/8
供給口(圧縮空気)NPT-3/8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。