エアーガン・スプレーノズル :「エアガン」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。 トラスコ品番399-2169 材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂 全長(mm)96 使用温度(℃)10~40 空気消費量(L/min)120 使用空気圧力(MPa)0.45 使用流体エアー、不活性ガス 吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4 エアー取付口1/4プラグ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。 材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス 取付口エア:G1/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。 トラスコ品番399-2173 材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト 全長(mm)220 外径(Φmm)排気:81.4 使用温度(℃)10~40 使用空気圧力(MPa)0.45 使用流体エアー、不活性ガス 空気消費量(NL/min)120 取付口エア:1/4プラグ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷