エアーガン・スプレーノズル :「吸い込み エアーガン」の検索結果
内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
セット内容バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツールx各1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上
適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時)
接続口径32mm
質量(g)160(標準タイプ本体)
空気使用量(L/min)110(0.4MPa時)
ノズル径32
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。