エアーガン・スプレーノズル :「エアー吸引」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)