エアーガン・スプレーノズル :「建築用」の検索結果
関連キーワード
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。
ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。
付属品ロングノズル
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160
使用空気圧力(MPa)0.1~2.3
使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)
使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。