エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに
ノズル接続径G1/8(PF1/8)
プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)0.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吹出し方向を自在に変えられる。
ねじ径G1/8(PF1/8)
寸法(mm)300
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
吐出口径(Φmm)16
ねじ径G1/8(PF1/8)
材質アルミ
質量(g)64
最高圧力(MPa)1.0
ノズル外径(Φmm)22~27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。