エアーガン・スプレーノズル :「アブ」の検索結果
関連キーワード
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。
材質アルミニウム
アズワン品番64-6500-31
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。