ロングノズルカクダイ4日以内出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
ロングノズル(空気流量調節機能つき)カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
ブローアップノズルカクダイ3日以内出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。
ブローアップガンカクダイ4日以内出荷
トリガーはレバータイプノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC質量(g)約240最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-30
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3