エアーガン・スプレーノズル :「吸い込み エアーガン」の検索結果
トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC
質量(g)約240
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-5~60
アズワン品番64-6500-30
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。
材質アルミニウム
アズワン品番64-6500-31
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。