エアーガン・スプレーノズル :「水 エアーガン」の検索結果
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。
材質アルミニウム、PVC
質量(g)約265
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)-5~60
アズワン品番64-6500-32
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。