エアーガン・スプレーノズル :「エアー振動」の検索結果
関連キーワード
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。
適合本体3
全長(mm)140
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)28
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)28
ノズル取付口G1/8
材質/仕上アルミダイカスト
適合本体3
エアー取付口G1/4
全長(mm)140
最高使用圧力(MPa)1
エアホース仕様上下両用可能
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。