8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3 材質S303
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類フラット ねじ径R1/8 トラスコ品番364-0710 幅(mm)24 全長(mm)30 質量(g)4 空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時) ノズル取付部R1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズR1/2 口径(Φmm)3 孔数6 最高使用圧力(kPa)100
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。 トラスコ品番114-4841 材質アルミニウムもしくはABS、ABS 幅(mm)42 全長(mm)76.5 外径(Φmm)排気:42 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)76.5 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状フラット形 ノズル取付口R1/2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。 トラスコ品番114-4842 材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム 幅(mm)42 全長(mm)76.5 外径(Φmm)排気:42 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)76.5 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状フラット形 ノズル取付口R1/2
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。 トラスコ品番114-4844 材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム 幅(mm)26.68 全長(mm)50 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)26.68 ノズル形状ラウンド形 ノズル取付口R1/2
1個
20,980 税込23,078
欠品中

隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。 トラスコ品番114-4843 材質アルミニウムもしくはABS、ABS 幅(mm)26.68 全長(mm)50 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)26.68 ノズル形状ラウンド形 ノズル取付口R1/2
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷