ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製いけうち翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製いけうち当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製いけうち翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製いけうち当日出荷
噴射幅50mmのエアーノズル
周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
耐熱温度400℃
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR1/4口径(Φmm)1.2孔数16材質S304最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)140
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズいけうち30日以内出荷
周囲の空気を巻き込んで噴射します。
均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。
静音性、直進性に優れています。
チップの脱着、交換が可能です。
メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)いけうち当日出荷
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
エアダスターいけうち当日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4833材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他全長(mm)121質量(g)96最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)14エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/4
エアダスターいけうち翌々日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)いけうち(5件のレビュー)当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製いけうち当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型いけうち(1件のレビュー)当日出荷
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。ねじ径R1/4ノズル取付部R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)いけうち(4件のレビュー)当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)いけうち(1件のレビュー)当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類フラットねじ径R1/8トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3