エアーガン・スプレーノズル :「加湿ノズル」の検索結果
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布
圧力(MPa)標準:0.3
ねじサイズR1/4
材質S303
噴射角度80(°)(標準圧力時)
1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途冷却、散布、加湿
圧力(MPa)標準:1
ねじサイズR1/4
材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)
噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。