標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°いけうち(2件のレビュー)当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。ねじサイズR1/4材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3