エアーガン・スプレーノズル :「エアダスター スプレー」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。 長さ(mm)毛:25 全長(mm)197 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/4 エアー取付口20型プラグ ヘッド寸法(mm)最大外径:28
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)500 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番489-6092 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他 全長(mm)612 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷


農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 材質真鍮 パイプ径(Φmm)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)3 ノズルねじ径PF1/8 トラスコ品番292-4587 質量(g)28 ノズル外径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)2 接続口径PF1/4 トラスコ品番103-5517 質量(g)16 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
619 税込681
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル口径(Φmm)2 ノズル長(mm)24 トラスコ品番805-0596 材質真鍮、ゴム 質量(g)12 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 ノズル取付口G1/8
1個
869 税込956
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
869 税込956
欠品中

ノズル長(mm)75 口径(Φmm)3 ノズルねじ径PF1/8 トラスコ品番103-5550 質量(g)54 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ノズル長(mm)75 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)20.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)PF1/8 ノズル外径(Φmm)5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ノズル長(mm)300 口径(Φmm)3 ノズルねじ径UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)3 ノズルねじ径UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6.5
1個
689 税込758
3日以内出荷

ノズル長(mm)24 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ノズル長(mm)100 口径(Φmm)3 ノズルねじ径UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ノズル長(mm)500 口径(Φmm)3 ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20 ノズル外径(Φmm)6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷


手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8 仕様DXパワーノズル トラスコ品番363-1087 質量(g)362 パイプ径(Φmm)9
1個
17,980 税込19,778
欠品中

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4 材質アルミ、真鍮、鉄、他
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR) 使用温度(℃)-10~60
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等 仕様吸上式 トラスコ品番178-5668 セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 塗料入口【塗料】G3/8
1丁
39,980 税込43,978
7日以内出荷