エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン 流量調整」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番292-4561 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷