エアーガン・スプレーノズル :「拡散ノズル エアー」の検索結果
内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。
エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。
対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。
ノズル長(mm)65
全長(mm)170
質量(g)278
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体圧縮空気
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじG1/8
適合601AXE-ALFA
トラスコ品番353-1007
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)280
騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)
ノズル口径(Φmm)1.3×8個
取付ねじG1/8
適合601AXE-GAMMA
トラスコ品番353-1023
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)270
騒音値(dB)73(A)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。