エアーガン・スプレーノズル :「エアー噴射」の検索結果
関連キーワード
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)240
寸法L(mm)1212
ノズル長(mm)1055
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度(℃)-2.0~85
ノズル外径(Φmm)6
ノズル内径(Φmm)3.4
エア噴出量(L/min)280
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。
材質(本体)強化プラスチック
質量(g)220
寸法L(mm)497~767
ノズル長(mm)340~610
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度(℃)-2.0~85
ノズル外径(Φmm)6
ノズル内径(Φmm)3.4
エア噴出量(L/min)280
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。