エアーガン・スプレーノズル :「エア-カーテン」の検索結果
関連キーワード
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)3
材質SUS304
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズR1/2
吐出空気量(NL/min)1190
材質PPS
質量(g)25
種類フラット
耐熱温度(℃)130
最大使用圧力(kPa)100
最小通路径(Φmm)3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズR1/8
吐出空気量(NL/min)560(最大)
材質PPS
質量(g)5
種類フラット
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)130
最小通路径(Φmm)1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。
耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質アルミニウム
種類フラット
耐熱温度(℃)200
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。