エアーガン・スプレーノズル :「通路用」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン 取付サイズR1/8 吐出空気量(NL/min)560(最大) 材質PPS 質量(g)5 種類フラット 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)130 最小通路径(Φmm)1.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。 チューブ接続口径(Φmm)4 噴霧量(mL/min)0.5~10 吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa) 材質本体:SUS316L 質量(g)20
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。 チューブ接続口径(Φmm)4 材質本体:SUS316L 質量(g)26
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質アルミニウム 種類フラット 耐熱温度(℃)200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。 取付ねじR1/4 材質SUS303 使用圧力(MPa)2~6 噴射角度80°(6MPa時) 流量(mL/min)21~50 最小通路径(Φmm)0.15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン 取付サイズR1/2 吐出空気量(NL/min)1190 材質PPS 質量(g)25 種類フラット 耐熱温度(℃)130 最大使用圧力(kPa)100 最小通路径(Φmm)3.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。 接続部のサイズRc1/8 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)35 耐熱温度(℃)250
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。 材質黄銅 種類スポット 耐熱温度(℃)200
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。 材質ステンレス鋼(SUS303) 接続部のサイズRc1/8 質量(g)35 種類スポット 耐熱温度(℃)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃 取付ねじM8 吐出空気量(NL/min)2000(10kPa) 材質アルミニウム(アルマイト処理) 質量(g)710 種類スポット 空気接続口Φ76.2mm 最小通路径(Φmm)19
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷