スリット型エアーノズル大浩研熱4日以内出荷
エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られるノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られます。
仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型関連資料(0.89MB)
波動ノズル パタガンPGOシリーズ大浩研熱当日出荷
流体噴出口が高速振幅することにより断続的な衝撃波を広範囲に及ぼします。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・除塵などの作業ができ、エアーの消費量を節約、そして処理時間の短縮ができます。
用途水切り。除塵。材質本体カバー部→ポリアセタール噴射チューブ→ポリウレタンネジ部→SUS304使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス流量(NL/min)90~120
回転波動ノズル パタガンSPGシリーズ大浩研熱(4件のレビュー)当日出荷
エアー噴出口が高速回転します!
回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。
従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。
処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス
モーター式パタガン大浩研熱22日以内出荷
モーター駆動でノズルが高速回転。
エアー波動が超強力、高安定!
回転数やエアー圧を自在に設定できます!
噴出部形状の変更も簡単です!
用途水切り。除塵。仕様回転変動率10%型式防滴 IP44電源電圧DC24V定格回転数(min-1[r.p.m])2000定格出力(W)35使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6絶縁耐圧モーターコイルAC500V1分回転範囲(min-1[r.p.m])500~2500定格トルク(mN・m)170
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3