10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレント樹脂ノズル 取付本体:G1/8
1個
319 税込351
7日以内出荷

樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様マシンガンノズル 取付本体:G1/8
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレント樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
1,898 税込2,088
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様マシンガンノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
11,980 税込13,178
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレントロング樹脂ノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
7日以内出荷

樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル。低騒音。OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様サイレントロング樹脂ノズル 取付本体:G1/8
1個
899 税込989
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。汎用性の高いロングノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズル 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
2,698 税込2,968
7日以内出荷

エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能。メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化。作業用途に合わせノズル交換可能。手元レバーで流量調節可能。間欠波動により作業時間短縮
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様100mmロングベントノズルアダプター 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4
1丁
3,698 税込4,068
7日以内出荷

エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
ノズル取付口G1/8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 仕様ロング樹脂アダプター 取付本体:G1/8
1個
679 税込747
7日以内出荷