エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン 流量調整」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
商品豆知識
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1444
全長(mm)1147
質量(g)244
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度30°
流体温度(℃)-5~60
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番376-1452
全長(mm)1147
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
先端角度ストレート
流体温度(℃)-5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。
トラスコ品番145-7416
材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理
厚さ(mm)1.6
全長(mm)レバー調整
タイプめねじG1/8
ノズル取付部G1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口Rc1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
手元のレバーの握り次第で流量調整可能です。上下2箇所にエア供給口があり、使用箇所に応じて選べます。BG-50タイプのノズル先端にセットし吐出流量を約17%増幅します。
全長(mm)54
使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)6
流体温度(℃)-5~60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。