エアーガン・スプレーノズル :「配管 ノズル」の検索結果
関連キーワード
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1754
色ライトグリーン
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
質量(g/セット)288
最大使用寸法(m)4
継手R1/4・C4P-5H-S
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1720
色グレー
質量(g)409
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1711
色グレー
質量(g)335
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1738
色グレー
質量(g)483
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。