エアーガン・スプレーノズル :「清掃用機械」の検索結果
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。
作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。
ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理
ダストバッグ容量(L)1.2
トラスコ品番753-3748
セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース径(Φmm)【サクションホース】32
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口Rc1/4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。