エアーガン・スプレーノズル :「エアガン」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄 寸法(mm)2030(L)×165(H) 穴径(Φmm)2 使用圧力(MPa)0.62~0.8 空気使用量(L/min)1065 倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm)2000 吸入口サイズRc1/4” 取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番64-2195-22 使用コンプレッサ2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷