エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番391-3619
全長(mm)295
質量(g)282
空気使用量(L/min)120
ノズル外径(Φmm)9
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
最高使用圧力0.97MPa
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。
増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口OPBプラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4788
全長(mm)312.0
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
トラスコ品番299-9943
全長(mm)285
質量(g)222
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。