エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。 トラスコ品番207-2154 全長(mm)108 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。 トラスコ品番127-5275 適合本体2 全長(mm)108 材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)1 アズワン品番64-8494-91 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
用途一般生産工場、食品工場に エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)21 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 仕様引金落下防止ピン付 トラスコ品番468-7698 材質アルミダイカスト 全長(mm)108 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

油まみれの切粉除去に最適です。
用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)