エアーガン・スプレーノズル :「エアノズル」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。 トラスコ品番207-2154 全長(mm)108 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番391-3619 全長(mm)295 質量(g)282 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)120 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3656 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 1/4ホース用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)180 付属品1/4ホース継手 全長(mm)125 質量(g)235 ノズル形状標準ノズル
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3655 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)230~380(伸縮式) 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123EB-12 材質(本体)アルミダイカスト 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)125
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)150 付属品スライドパック入り トラスコ品番810-6897 全長(mm)130 質量(g)240 アズワン品番64-4654-15 ノズル形状流量調整ノズル
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(本体)アルミダイカスト 穴径(Φmm)2 最大使用圧力(MPa)1.0 ノズルねじ径G1/8” エア流量(L/min)145
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番292-4561 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー取付口1/4プラグ ノズル長(mm)24 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 トラスコ品番114-5777 材質本体:アルミニウム 全長(mm)110 質量(g)225
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3679 全長(mm)1085 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

フレキシブルノズルタイプ。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AN-1 材質(本体)プラスチック 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様流量調整ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ トラスコ品番365-4818 全長(mm)124.5 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4800 全長(mm)607.0 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4796 全長(mm)412.0 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4770 全長(mm)200.5 質量(g)245 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4788 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4664 全長(mm)124.5 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズルねじ径G1/8 ノズル口径(Φmm)2、3 ねじ径【取入口】G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3681 全長(mm)1085 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー) 動画あり
GA-REW(ガリュー)メカスイングノズル ガン付き
エコ商品
左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AM 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)260 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 空気使用量(出力)(L/min)675 空気使用量(入力)(L/min)225
1個
6,000 税込6,600
当日出荷