エアーガン・スプレーノズル :「エアーガン 流量調整」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
商品豆知識
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
エアー取付口G1/2メネジ
ノズル取付口M14×1
ノズル長(mm)49.5
流量(L/min)フルード:3.5~15
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2280
材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮
全長(mm)249.8
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体不燃性液体
ノズル外径(Φmm)20
噴出形状ストレート/ワイド
供給口オイル:G1/2めねじ
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)81~93
使用流体不燃性液体
流量(L/min)(液体)3.5~15
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。