エアーガン・スプレーノズル :「エアーブロー」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。 材質/仕上アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)1 使用空気圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 ノズル外径(Φmm)5 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口G1/4 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)500 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番489-6092 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他 全長(mm)612 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番365-4800 全長(mm)607.0 質量(g)265 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアーダスター プラグ仕様
用途エアーブロー・ダスター作業に。 取付(ノズル)G1/8 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。 ノズル長(mm)500 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 トラスコ品番391-6758 全長(mm)675 質量(g)166 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷