エアーガン・スプレーノズル :「エアーブロー」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式プラグ
空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)1
材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)250(ノズル装着時)
使用流体圧縮空気
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
用途ダスター用ノズル
ノズル長(mm)23
ノズル口径(Φmm)2
空気消費量(L/min)145
色ピンク
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)261
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
LED使用数(個)9
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口常圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
ノズル長(mm)100
ノズル口径(Φmm)3
空気消費量(L/min)280
色ピンク・イエロー・ブルー・シル
取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8
質量(g)272
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1以下
連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合
使用流体圧縮空気
使用電池ボタン電池(CR2025)×2個
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4818
全長(mm)124.5
質量(g)220
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口高圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4711
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます
接続方式プラグ
材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-5~60
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
用途エアーブロー・ダスター作業に
ノズル口径(Φmm)2
取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8
タイプ流量調整ノズル
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体圧縮空気
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様流量調整ノズル付
トラスコ品番327-2770
全長(mm)115
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。