エアーガン・スプレーノズル :「エアーブロー」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるエアダスターです。
手の届かなかった高所のブローに最適。
商品重量が比較的軽いのも作業の負担を軽くします。
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)約3.7
接続口20型プラグ
材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)約880~1450
質量(g)約215
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
別売りの専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換が出来るエアダスターです。
従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わない為手間がかかりません。
ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)-
接続口(ノズル接続口)20型プラグ用ソケット、(エアー接続口)20型プラグ
材質(本体)アルミダイキャスト
全長(mm)-
質量(g)約235
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)1
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。