エアーガン・スプレーノズル :「エアーブロー」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
空気消費量(L/min)210
材質(本体)アルミダイキャスト
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
ねじサイズ(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。
空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)226
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21
空気使用量(L/min)220
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
エアー取付口M12×1.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
質量(g)218
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20
空気使用量(L/min)140
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
適合流体空気
エアー取付口M12×1.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)470
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)70~470
材質アルミダイキャストボディ
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。
ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気消費量(L/min)1~300
材質(本体)アルミダイキャスト・他
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(グリップ)エラストマー樹脂
適合流体空気
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。