エアーガン・スプレーノズル :「エアー流量調整」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

千代田通商ブローガンめねじG1/8
エコ商品
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。 トラスコ品番145-7416 材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理 厚さ(mm)1.6 全長(mm)レバー調整 タイプめねじG1/8 ノズル取付部G1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 エアー取付口Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

アヴァンギャルド2WAY エアーダスター
エコ商品
仕様エアー流量調整付 付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー 材質アルミ、ラバー、プラスティック 長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205 全高(mm)150 最高使用圧力990kpa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷