エアーガン・スプレーノズル :「エア弁」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング