エアーガン・スプレーノズル :「エア配管」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7542 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7553 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7541 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)240 質量(g)105 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)