エアーガン・スプレーノズル :「栗田 エアーガン」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4574
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4566
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番363-4558
質量(g)200
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1134
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1118
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番363-4591
全長(mm)110
質量(g)195
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1126
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1142
質量(g)210
接続方法カプラー取付
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1177
材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)116
質量(g)224
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.7
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番556-7955
全長(mm)116
質量(g)184
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口R1/4
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9242
材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)145
質量(g)376
最高使用圧力0.7MPa
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番363-4582
材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ
全長(mm)110
質量(g)205
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.7
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番398-1169
材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)116
質量(g)205
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。