絞り込み
接続方式
- ねじ式(1)
- ニップル(1)
- プラグ(1)
ノズル長(mm)
- 22.5(1)
- 30(5)
- 44(1)
- 300(2)
- 305.3(1)
- 605.3(1)
エアー取付口
- 1/4(7)
- 3/8(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2.1(1)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.4(2)
- 3.5(3)
- 13(1)
- その他(1)
ノズル取付口
- 1/8(7)
空気使用量(L/min)
- 145(1)
- 150(1)
145・150
ブランド
- SMC(1)
- TRUSCO(2)
- WTB(4)
- エスコ(2)
SMC・TRUSCO・WTB・エスコ
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エアーガン・スプレーノズル :「30mm」の検索結果
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

ブローガン
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
高圧エアーダスターガン
WTB¥3,500税込¥3,8501個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個欠品中先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
ブラックプラダスターガン
WTB¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
エアダスター プロテクトノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481個当日出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
WTB¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8